登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RS80-3-ST-CL

RS28B-3-CL

TSUBAKI RS28B-3-CL

Chain Link; 28B-3 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter

制造商部件号

RS28B-3-CL

BDI部件号

904806

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 捷克 3
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.05
UNSPSC
31151609
EAN条码
0097039452573
链规格
28B-3
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 28B-3 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板高
1.433 英寸 | 36.4 毫米
滚轮直
1.1英寸 | 27.94毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
板厚度
0.295 英寸 | 7.5 毫米
销轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米