登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C2060H RIV 10FT

RS81X/ROOFTOP

LINKBELT RS81X/ROOFTOP

Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.88" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.43" Pin Diameter

制造商部件号

RS81X/ROOFTOP

BDI部件号

19437148

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151614
EAN条码
0662327704797
链规格
81X
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; 81X Chain Size; Riveted; 2-39/64" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.88" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 0.43" Pin Diameter
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
板高
1.13 英寸 | 28.702 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
销轴直径
0.43 英寸 | 10.922 毫米
滚轮直
0.88英寸 | 22.352毫米