登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DMD-40-1 DOFF LINK ; W1271

RSC-65-1 DOFF LINK ; D5964

DIAMOND CHAIN RSC-65-1 DOFF LINK ; D5964

Chain Link; S65 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.332" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; Curved; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

RSC-65-1 DOFF LINK ; D5964

BDI部件号

20854550

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
31151609
EAN条码
0716647183326
链规格
S65
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.009
详细描述
Chain Link; S65 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.332" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; Curved; 15/64" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮直
0.332英寸 | 8.433毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米