登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
RSC-C2040-1 DOFF LINK ; D5978

A557 O/L

RSC-C2040-1 DOFF LINK ; D5978

DIAMOND CHAIN RSC-C2040-1 DOFF LINK ; D5978

Chain Link; SC2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.333" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

RSC-C2040-1 DOFF LINK ; D5978

BDI部件号

20854644

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN WWW.DIAMONDCHAIN.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
31151609
EAN条码
0716647330270
链规格
SC2040
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
修改
Standard Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.027
详细描述
Chain Link; SC2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.333" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
板高
0.475 英寸 | 12.065 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮宽
0.333英寸 | 8.458毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米