登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

S42 10FT

S42 10FT

RENOLD S42 10FT

Roller Chain; S42 Chain Size; Riveted; 34.93MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 14.27MM Roller Diameter; 19.1MM Roller Width; 6.3MM Plate Thickness; 19.8MM Plate Height; Curved; 7.01MM Pin Diameter

制造商部件号

S42 10FT

BDI部件号

17282200

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.147
UNSPSC
31151614
链规格
S42
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Steel
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
1.082
详细描述
Roller Chain; S42 Chain Size; Riveted; 34.93MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 14.27MM Roller Diameter; 19.1MM Roller Width; 6.3MM Plate Thickness; 19.8MM Plate Height; Curved; 7.01MM Pin Diameter
滚轮直
0.562英寸 | 14.27毫米
滚轮宽
0.752英寸 | 19.1毫米
板高
0.78 英寸 | 19.8 毫米
销轴直径
0.276 英寸 | 7.01 毫米
链节距
1.375 英寸 | 34.93 毫米
板厚度
0.248 英寸 | 6.3 毫米