登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

S88 CP C/L SF

S88 CP C/L SF

RENOLD S88 CP C/L SF

Chain Link; S88 Chain Size; Cottered; 66.27MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 22.9MM Roller Diameter; 28.6MM Roller Width; 8.9MM Plate Thickness; 26.2MM Plate Height; Curved; 8.92MM Pin Diameter

制造商部件号

S88 CP C/L SF

BDI部件号

19304749

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.042
UNSPSC
31151609
链规格
S88
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Agricultural Chain | Slip Fit
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; S88 Chain Size; Cottered; 66.27MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 22.9MM Roller Diameter; 28.6MM Roller Width; 8.9MM Plate Thickness; 26.2MM Plate Height; Curved; 8.92MM Pin Diameter
链节距
2.609 英寸 | 66.27 毫米
板高
1.031 英寸 | 26.2 毫米
滚轮直
0.902英寸 | 22.9毫米
销轴直径
0.351 英寸 | 8.92 毫米
滚轮宽
1.126英寸 | 28.6毫米
板厚度
0.35 英寸 | 8.9 毫米