登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RS10B-3-RP

Spojka pre 24B-3

BDI APPROVED CHAIN Spojka pre 24B-3

Roller Chain; 24B-3 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter

制造商部件号

Spojka pre 24B-3

BDI部件号

15049330

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 斯洛伐克 2
制造商名称
CHAIN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31151603
链规格
24B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 24B-3 Chain Size; Riveted; 38.1MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.4MM Roller Width; 6MM Plate Thickness; 33.2MM Plate Height; Curved; 14.63MM Pin Diameter
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.236 英寸 | 6 毫米
销轴直径
0.576 英寸 | 14.63 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
1.307 英寸 | 33.2 毫米