登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SKF AH315 G

SKF AH315 G

SKF AH315 G ; 轴承配件/退卸套

Withdrawal Sleeve; 70MM Inside Diameter; 49MM Width

制造商部件号

AH 315 G

BDI部件号

1419519

价格(不含税不含运费)
¥299.00 / 套
¥712.00 / 套

订购量

库存:
3
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.283
UNSPSC
31171548
EAN条码
7316577009562
名称
Sleeve
关键字串
Withdrawal
产品明细
Withdrawal Sleeve
产品规格
70MM Inside Diameter; 49MM Width
详细描述
Withdrawal Sleeve; 70MM Inside Diameter; 49MM Width