登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1844-141

1844-141

QA1 PRECISION PROD 1844-141

Tube Adapter; 1-1/4-12 Thread Size; 1 3/4" Outside Diameter; 0.12" Wall Thickness; Right Hand; Alloy Steel

制造商部件号

1844-141

BDI部件号

750566

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.231
UNSPSC
31171515
EAN条码
0806990053657
名称
Adapter
关键字串
Tube
重量/磅
0.509
产品明细
Tube Adapter
产品规格
1-1/4-12 Thread Size; 1 3/4" Outside Diameter; 0.12" Wall Thickness; Right Hand; Alloy Steel
详细描述
Tube Adapter; 1-1/4-12 Thread Size; 1 3/4" Outside Diameter; 0.12" Wall Thickness; Right Hand; Alloy Steel