登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SY9420-5DD-03

SY9420-5DD-03

SMC SY9420-5DD-03 ; 阀/电磁阀

Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

SY9420-5DD-03

BDI部件号

23943660

价格(不含税不含运费)
¥544.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SMC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.33
UNSPSC
40141605
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" RC
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
30 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.9/2.2 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Push-Turn Locking Slotted Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | In/Exhaust Center/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.72091
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" RC Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
0.945 英寸 | 24 毫米
总高
2.941 英寸 | 74.7 毫米
全长
8.752 英寸 | 222.3 毫米