登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

20G2X25FT

20G2X25FT

GATES 20G2X25FT

Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1825 PSI - 126 Bar Operating Pressure

制造商部件号

20G2X25FT

BDI部件号

1099691

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
15.89
UNSPSC
40142020
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1825 PSI | 126 Bar
典型用途
High Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 165 Inch | Burst Pressure 7300 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46570689
重量/磅
35
详细描述
Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.86" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1825 PSI - 126 Bar Operating Pressure
外径
1.86 英寸 | 47.244 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米