登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VG-SSTS-1.25-8

VG-SSTS-1.25-8

SYSTEM PLAST VG-SSTS-1.25-8

Belt or Chain Guide | Wear Strip; 1-1/4" Track Width; Series TS-1.25; 8 Feet Long; 0.83" Height; 1-1/4" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material

制造商部件号

VG-SSTS-1.25-8

BDI部件号

337843

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.256
产品名称
Belt or Chain Guide | Wear Strip
长度 - 英尺
8
系列
TS-1.25
材料
Stainless Steel
内衬/滚轮材料
UHMW-PE
其它特点
Price is per Foot | Solid Tee Type | 14 Gauge | Can Be used as a Side Rail or as a Wear Strip
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Wear Strip
关键字串
Belt/Chain Guide
制造商货号
VG-SSTS-1.25-8
制造商内部编号
VG-SSTS-1.
重量/磅
0.565
详细描述
Belt or Chain Guide | Wear Strip; 1-1/4" Track Width; Series TS-1.25; 8 Feet Long; 0.83" Height; 1-1/4" Width; Stainless Steel; UHMW-PE Insert/Roller Material
高度
0.83 英寸 | 21.082 毫米
轨道宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米