登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

18X40 CR DR HE30

12X40 CR DR HE35

DODGE 12X40 CR DR HE35

Pulley; Drum; Crowned Face; 40" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2.78" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

12X40 CR DR HE35

BDI部件号

265977

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
63.56
UNSPSC
24101716
EAN条码
0782475271504
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE35
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
12X40 CR DR HE35
制造商内部编号
206071
重量/磅
140
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 40" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2.78" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
12英寸 | 304.8毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 30.163 To 88.9 毫米
内圈长
2.78英寸 | 70.612毫米
端面宽
40英寸 | 1,016毫米