登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
36X51 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG D-LAG

36X51 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG D-LAG

36X51 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG D-LAG

DODGE 36X51 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG D-LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

36X51 CR DR HE35 MDX 3/8 HBG D-LAG

BDI部件号

19379093

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1009.242
UNSPSC
24101700
EAN条码
0782476684303
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE35
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone D Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
222327
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 30.163 To 88.9 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
36英寸 | 914.4毫米
端面宽
51英寸 | 1295.4毫米
内圈长
2.78英寸 | 70.612毫米