登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CSD24028H30

CSD24046H50

MARTIN SPROCKET & GR CSD24046H50

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; M-HE50 Bushing; Standard Duty; 24" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

CSD24046H50

BDI部件号

17799023

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
227.908
UNSPSC
24101716
EAN条码
0697950616513
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M-HE50
等级
Standard Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
508
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; M-HE50 Bushing; Standard Duty; 24" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
衬套孔径范围
2-15/16 To 5 英寸 | 74.625 To 127 毫米
端面宽
46英寸 | 1168.4毫米
24英寸 | 609.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米