登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

11MI-08-13

11MI-08-13

NILOS 11MI-08-13

Ball Transfer Unit; Stud; 7.9MM Ball Diameter; Steel Ball; 110 Lbs Max Load; 14MM Base to Ball Height; 18MM Housing Diameter; 12MM Housing Height; Steel Housing

制造商部件号

11MI-08-13

BDI部件号

22777530

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.03
UNSPSC
24101700
EAN条码
7316578059733
产品名称
Ball Transfer Unit
连接类型
Stud
滚珠材料
Steel
最大载荷
110 Lbs
法兰尺寸(如应用)
Not Applicable
壳体材料
Steel
螺柱螺纹规格
M8
其它特点
Miniature
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
名称
Ball Transfer Unit
制造商货号
11MI-08-13
重量/磅
0.066
详细描述
Ball Transfer Unit; Stud; 7.9MM Ball Diameter; Steel Ball; 110 Lbs Max Load; 14MM Base to Ball Height; 18MM Housing Diameter; 12MM Housing Height; Steel Housing
螺柱高度(如可用)
0.709 英寸 | 18 毫米
总高
1.26 英寸 | 32 毫米
底座到滚珠高度
0.551 英寸 | 14 毫米
壳体高度
0.472 英寸 | 12 毫米
螺柱螺纹长度
0.709 英寸 | 18 毫米
壳体直径
0.709 英寸 | 18 毫米
滚珠外径
0.311 英寸 | 7.9 毫米