登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

46-170021P50

46-170021P50

GE HEALTHCARE 46-170021P50

Time Delay Fuse; 12A Current; 250V Voltage; 400A at 250VAC Interrupt Rating; 6.3MM X 32MM Size

制造商部件号

46-170021P50

BDI部件号

25825681

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI -   191
制造商名称
GE HEALTHCARE
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
42191910
名称
Fuse
关键字串
Time Delay
产品明细
Time Delay Fuse
产品规格
12A Current; 250V Voltage; 400A at 250VAC Interrupt Rating; 6.3MM X 32MM Size
详细描述
Time Delay Fuse; 12A Current; 250V Voltage; 400A at 250VAC Interrupt Rating; 6.3MM X 32MM Size