登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FCM114

FCM114

GATES FCM114

Fan Control Module; 2 Connector; 4.2" Length; 1.8" Height; 3.5" Width; Metal/Plastic Material

制造商部件号

FCM114

BDI部件号

20904342

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
39121552
EAN条码
0770075687825
名称
Module
关键字串
Fan Control
重量/磅
1.09
产品明细
Fan Control Module
产品规格
2 Connector; 4.2" Length; 1.8" Height; 3.5" Width; Metal/Plastic Material
详细描述
Fan Control Module; 2 Connector; 4.2" Length; 1.8" Height; 3.5" Width; Metal/Plastic Material