登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FCM134K

FCM134K

GATES FCM134K

Fan Control Module Kit; 2 Connector; 5.31" Length; 1.34" Height; 3.93" Width; Metal/Plastic Material

制造商部件号

FCM134K

BDI部件号

20904404

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
39121552
EAN条码
0770075722588
名称
Kit
关键字串
Fan Control Module
重量/磅
1.26
产品明细
Fan Control Module Kit
产品规格
2 Connector; 5.31" Length; 1.34" Height; 3.93" Width; Metal/Plastic Material
详细描述
Fan Control Module Kit; 2 Connector; 5.31" Length; 1.34" Height; 3.93" Width; Metal/Plastic Material