登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

208-40-015

208-40-023

WARNER ELECTRIC 208-40-023

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Starting | Coast-To-Stop; Static Torque 2500Lb-in; 4 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 300 Max RPM

制造商部件号

208-40-023

BDI部件号

949996

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.75
UNSPSC
26111912
EAN条码
0786582351180
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Counter Clockwise
摩擦形式
Stop Collar
移动类型
Starting | Coast-To-Stop
限动环数量
4
扭矩
Static Torque 2500Lb-in
产品类型
Wrap Spring
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
WSC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
300
摩擦片数量
0
调整方式
ManualClutchesandBrakes
应用
Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
208-40-023
重量/磅
8.25
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Starting | Coast-To-Stop; Static Torque 2500Lb-in; 4 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 300 Max RPM
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米