登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

0810DU

GGB 1825DU

GGB 1825DU ; 轴承/直线轴承

Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 20MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material

制造商部件号

1825DU

BDI部件号

361567

价格(不含税不含运费)
¥5.00 / 套
¥16.00 / 套

订购量

库存:
16
全球库存:
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.012
UNSPSC
31171515
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
DU
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 20MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material
内圈长
0.984英寸 | 25毫米
名义孔径
0.709 英寸 | 18 毫米
名义外径
0.787 英寸 | 20 毫米