登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SL185006-A-C3

SL185006-A-C3

INA SL185006A-C3 ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 55MM Outside Diameter; 34MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

制造商部件号

SL185006-C3

BDI部件号

1178052

价格(不含税不含运费)
¥234.00 / 套
¥734.00 / 套

订购量

库存:
4
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.333
UNSPSC
31171547
EAN条码
4012802385694
钻孔断面
Straight
保持架材料
None
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Double Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
No
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
SL185006 C3
重量/磅
0.924
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 55MM Outside Diameter; 34MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米