登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

ASAHI UCFC206

ASAHI UCFC206

ASAHI UCFC206 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 30MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFC206

BDI部件号

109384

价格(不含税不含运费)
¥157.00 / 套
¥500.00 / 套

订购量

库存:
12
全球库存:
BDI - 捷克 1
BDI - 墨西哥 7
BDI - 美国 7
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.179
UNSPSC
31171501
EAN条码
0808250121342
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.35
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 30MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓间距
2.783 英寸 | 70.7 毫米
壳体导向直
3.15英寸 | 80毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
壳体导向深
0.315英寸 | 8毫米