登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

L/B F3U2M25N

L/B F3U2M25N

L/B F3U2M25N ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 69.85MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

F3U2M25N

BDI部件号

576427

价格(不含税不含运费)
¥455.00 / 套
¥1,431.00 / 套

订购量

库存:
5
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.862
UNSPSC
31171501
EAN条码
0662327748258
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG2M25NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F3U2M25N
制造商内部编号
5874825
重量/磅
1.896
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 69.85MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.359英寸 | 34.53毫米