登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCFL208-J7

UCFL208-J7

FAG UCFL208-J7 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 144MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FAG UCFL208-J7

BDI部件号

20748967

价格(不含税不含运费)
¥117.00 / 套
¥259.00 / 套

订购量

库存:
120
全球库存:
BDI -   20
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.455
UNSPSC
31171501
EAN条码
4047643247627
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC208
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.66759
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 144MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
5.669 英寸 | 144 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米