登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCP212

UCP212

EBC UCP212 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP212

BDI部件号

23949639

价格(不含税不含运费)
¥170.00 / 套
¥448.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
EBC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.89
UNSPSC
31171511
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC212
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP 212
重量/磅
10.78
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米
螺栓实际中心
7.2英寸 | 184毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米