登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
46-136282P75 REV018

46-136282P75 REV018

46-136282P75 ; 轴承/深沟球轴承

Ball Bearing; 0.25" ID X 0.625" OD X 0.196" WD

制造商部件号

46-136282P75 REV018

BDI部件号

21493463

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
16
全球库存:
分类
制造商名称
GE HEALTHCARE
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.4
UNSPSC
31171504
名称
Bearing
关键字串
Ball
产品明细
Ball Bearing
产品规格
Ball Bearing; 0.25" ID X 0.625" OD X 0.196" WD
详细描述
Ball Bearing; 0.25" ID X 0.625" OD X 0.196" WD