登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
6-1008-821

6-1008-821

6-1008-821

DANLY IEM 6-1008-821

Ball Bearing Cage; 1-1/4" Inside Diameter; 2" Length; Type I

制造商部件号

6-1008-821

BDI部件号

25155570

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
DANLY IEM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171518
名称
Cage
关键字串
Bearing
产品明细
Ball Bearing Cage
产品规格
1-1/4" Inside Diameter; 2" Length; Type I
详细描述
Ball Bearing Cage; 1-1/4" Inside Diameter; 2" Length; Type I