3002-2RS
INA 3002-2RS ; 轴承/角接触轴承
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 13MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
INA 3002-2RS
BDI部件号
1171921
价格(不含税不含运费)
¥95.00 / 套
¥212.00 / 套
库存:
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 307
BDI - 捷克 5
BDI - 墨西哥 85
BDI - 匈牙利 307
BDI - 罗马尼亚 307
BDI - 美国 8