3210-BD-XL-TVH
FAG 3210-BD-XL-TVH ; 轴承/双列角接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 50MM BORE; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3210-BD-XL-TVH
BDI部件号
1179385
价格(不含税不含运费)
¥219.00 / 套
¥441.00 / 套
库存:
全球库存:
BDI - 4
BDI - 墨西哥 7
BDI - 波兰 3
BDI - 美国 6