登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

XLS1-3/4-BRZ

QJ316-N2-MPA

FAG QJ316-N2-MPA ; 轴承/四点接触球轴承

Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

制造商部件号

FAG QJ316-N2-MPA

BDI部件号

1165959

价格(不含税不含运费)
¥1,382.00 / 套
¥3,975.00 / 套

订购量

库存:
10
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.463
UNSPSC
31171531
EAN条码
4012801237901
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
QJ316N2MPA
重量/磅
9.922
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米