登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
102HCDUL O-11 P2PF 22129

7210 ACD/P4ADGA

102HCDUL O-11 P2PF 22129

BARDEN 102HCDUL ; 轴承/角接触球轴承

Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

BARDEN 102HCDUL

BDI部件号

18100631

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.06
UNSPSC
31171531
EAN条码
4054364965846
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Spindle Bearing | Non Separable Relieved Outer Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
102HCDUL
制造商内部编号
60668169
重量/磅
0.132
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米