登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
103HCDUL O-11 P2PF 22137

7038 CD/P4ADGA

103HCDUL O-11 P2PF 22137

BARDEN 103HCDUL O-11 P2PF 22137

Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

103HCDUL O-11 P2PF 22137

BDI部件号

18100634

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.08
UNSPSC
31171531
EAN条码
4054364965921
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Spindle Bearing | Non Separable Relieved Outer Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
103HCDUL
制造商内部编号
60668180
重量/磅
0.176
详细描述
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米