登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

107FT5DBM G-2

107FT5DBM G-2

BARDEN 107FT5DBM G-2

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 28MM Width; 1 Seal Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; Phenolic Cage Material

制造商部件号

107FT5DBM G-2

BDI部件号

22387399

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.308
UNSPSC
31171502
EAN条码
4054364944476
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
0 Degree
预加载
Medium
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Light Contact Seal
安装配组
Duplex-Back to Back
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove Spindle Bearing | 2 Piece Riveted Aluminum Clad Cage | Exxon Beacon 325 Grease
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
107FT5DBM G-2
制造商内部编号
60548400
重量/磅
0.75
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 28MM Width; 1 Seal Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; Phenolic Cage Material
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米