登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

107ST5 G-74

107ST5 G-74

BARDEN 107ST5 G-74

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material

制造商部件号

107ST5 G-74

BDI部件号

22386762

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.154
UNSPSC
31171502
EAN条码
4054364959289
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove Spindle Bearing | 2 Piece Riveted Aluminum Clad Cage | Exxon Unirex N3 Grease | Radial Play Code 5
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
107ST5 G-74
制造商内部编号
60571906
重量/磅
0.375
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Width; 1 Metal Shield Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米