登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7206A5TRSULP4Y

124HE O-11

BARDEN 124HE O-11

Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

124HE O-11

BDI部件号

22387005

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.13
UNSPSC
31171531
EAN条码
4054364980634
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Spindle Bearing | Non Separable Relieved Outer Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
124HE
制造商内部编号
60824954
重量/磅
5.09
详细描述
Precision Ball Bearing; 120MM Bore; 180MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米