登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

201K3 O-67

201K3 O-67

BARDEN 201K3 O-67

Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

制造商部件号

201K3 O-67

BDI部件号

22387125

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.035
UNSPSC
31171502
EAN条码
4054364946180
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove Spindle Bearing | 2 Piece Ribbon Type Cage | Radial Play Code 3
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
201K3
制造商内部编号
60549321
重量/磅
0.097
详细描述
Precision Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米