登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

202SSTX1K3 G-74

202SSTX1K3 G-74

BARDEN 202SSTX1K3 G-74

Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 12.7MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material

制造商部件号

202SSTX1K3 G-74

BDI部件号

21431430

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.048
UNSPSC
31171502
EAN条码
4054364946654
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Shield
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove Spindle Bearing | 2 Piece Riveted Aluminum Clad Cage | Exxon Unirex N3 Grease | Radial Play Code 3
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
202SSTX1K3 G-74
制造商内部编号
60549471
重量/磅
0.121
详细描述
Precision Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 12.7MM Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米