登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2116HDH

2107HDM

BARDEN 2107HDM

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

2107HDM

BDI部件号

18100765

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171531
EAN条码
4026677234551
外壳
Open
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 28MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米