登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HTA024DB/GNP4L

2111HDH

BARDEN 2111HDH

Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

2111HDH

BDI部件号

18100776

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171531
EAN条码
4026677234681
外壳
Open
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 36MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米