登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BSB2047QUH O-11

BSB2047QUH O-11

BARDEN BSB2047QUH O-11

Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material

制造商部件号

BSB2047QUH O-11

BDI部件号

22387491

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.52
UNSPSC
31171531
EAN条码
4054364961275
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Non Separable Relieved Outer Ring | Winsorlube L-245X Oil
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BSB2047QUH O-11
制造商内部编号
60640528
重量/磅
1.146
详细描述
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米