登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BSB3062UH O-11

BSB3062UH O-11

BARDEN BSB3062UH O-11

Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material

制造商部件号

BSB3062UH O-11

BDI部件号

22387519

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.22
UNSPSC
31171531
EAN条码
4054364961541
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Non Separable Relieved Outer Ring | Winsorlube L-245X Oil
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
BSB3062UH O-11
制造商内部编号
60641392
重量/磅
0.485
详细描述
Precision Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Nylon Cage Material
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米