登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

C118HE O-11

C118HE O-11

BARDEN C118HE O-11

Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

C118HE O-11

BDI部件号

22390705

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.18
UNSPSC
31171531
EAN条码
4054364974015
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
None
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Spindle Bearing | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | Chrome Plated Steel Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
C118HE
制造商内部编号
60712095
重量/磅
2.208
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 24MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米