登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SSRF-3ZZ RA5P25L01

SSRF-3ZZ RA5P25L01

NEW HAMPSHIRE B BRGS SSRF-3ZZ RA5P25L01

Precision Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Stainless Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material

制造商部件号

SSRF-3ZZ RA5P25L01

BDI部件号

21450671

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 19
制造商名称
NEW HAMPSHIRE BALL BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171502
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Stainless Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
Standard
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Stainless Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove | Flanged
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
0.00639
详细描述
Precision Ball Bearing; 3/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 0.196" Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Stainless Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Stainless Steel Cage Material
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米