登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

7018CTRSULP4Y

ZSB1917EUL O-11

BARDEN ZSB1917EUL O-11

Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

ZSB1917EUL O-11

BDI部件号

22390551

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP WWW.BARDENBEARINGS.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.536
UNSPSC
31171531
EAN条码
4054364933142
外壳
Open
精度等级
ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Speed
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
ZSB1917EUL
制造商内部编号
61142331
重量/磅
1.342
详细描述
Precision Ball Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米