登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6032

16004

KBS BEARING 16004

Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

16004

BDI部件号

1472907

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
KBS BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171504
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.106
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米