登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6202 JEM

16008

KBS BEARING 16008

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

16008

BDI部件号

1472814

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
KBS BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.13
UNSPSC
31171504
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.287
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米