登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3GZF234096-316

3GZF234096-316

BALDOR-RELIANCE 3GZF234096-316

Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

3GZF234096-316

BDI部件号

21786737

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.535
UNSPSC
31171504
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
10
详细描述
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米