登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

R22 2RS

6019-2RSR

FAG 6019.2RSR ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6019-2RSR

BDI部件号

1148716

价格(不含税不含运费)
¥259.00 / 套
¥648.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.27
UNSPSC
31171504
EAN条码
4026677268686
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6019.2RSR
重量/磅
2.69
详细描述
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米