登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

698-ZZ

634-2Z

NKE BEARING 634-2Z

Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

634-2Z

BDI部件号

668966

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
NKE BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171504
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.01323
详细描述
Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米